Wkręty samogwintujące
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
Wkręty samogwintujące
27100
27100.040.010
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
Wkręty samogwintujące z łbem walcowym soczewkowym z gniazdem krzyżowym Phillips DIN 7516 AE-H Stal Ocynkowane M4X10
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Diameter
Length
Gniazdo
Phillips
Kształt łba
Łeb walcowy wypukły
Materiał
Stal
Obróbka powierzchni
Ocynkowane
Gwint
Metryczny
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 2 000
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Specyfikacje
Diameter
M4
Length
10 mm
Gniazdo
Phillips
Kształt łba
Łeb walcowy wypukły
Materiał
Stal
Obróbka powierzchni
Ocynkowane
Gwint
Metryczny
Info
The predrill diamerter Drill ø (H11) is a guideline for medium strength material. For soft or thin materials a smaller hole can be chosen, for hard or thick material a bigger hole may be chosen. It is recommended to select the exact diameter based on tests.
The engagement depth should by no means exceed twice the nominal screw diamerter.
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Wymiary
d-D
M4
dk
8
Wiertło ø (H11)
3.6
k
3.1
L (mm)
10
Nr wgłębienia krzyżowego
2
P
0.7
Pobierz jako PDF
Drukuj
Normy
DIN
7516-AE H
Numery artykułów
Numer artykułu
27100.040.010
EAN
8715492950857
UBB
950352262246
UNSPSC
31161507