Nedtrain Oud
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
Wkręty samogwintujące (do blach)
51600
51600.039.038
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
Wkręty samogwintujące z łbem walcowym płaskim z nacięciem prostym DIN 7971 C Stal nierdzewna A2 ST3,9X38MM
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Diameter
Length
Gniazdo
Szczelina
Kształt łba
Łeb walcowy wypukły
Materiał
Stal nierdzewna
Materiał techniczny
A2
Gwint
Samogwintujący
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 500
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Specyfikacje
Diameter
3.9 mm
Length
38 mm
Gniazdo
Szczelina
Kształt łba
Łeb walcowy wypukły
Materiał
Stal nierdzewna
Materiał techniczny
A2
Gwint
Samogwintujący
Wymiary
D (mm)
3.9
dk
7.5
k
2.25
L (mm)
38
n
1
P
1.4
Pobierz jako PDF
Drukuj
Normy
NF
E25-663 C
DIN
7971 C
BS
4174
ISO
1481 C
Numery artykułów
Numer artykułu
51600.039.038
EAN
8715492299314
UBB
950352170258
UNSPSC
31161507