Hide me
Produkty
Menu
Elementy złączne
Śruby
Śruby z gniazdem sześciokątnym
Nakrętki
Wkręty
Pręty gwintowane & śruby dwustronne
Podkładki i pierścienie
Kotwy, kołki, dyble
Kołki i wpusty
Nity
Naprawa gwintów i wkładki
Haki & śruby oczkowe
Części konstrukcyjne & części maszynowe
Zestawy asortymentowe i systemy przechowywania
Wysokiej jakości osprzęt ze stali nierdzewnej
Elementy złączne sys., meblowe & zabezpieczające
Części odległościowe
Części maszyn
Wyprzedaż
Narzędzia i Utrzymanie Ruchu
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
Nedtrain Oud
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
Wkręty
Wkręty samogwintujące (do blach)
51600
51600.035.025
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
Wkręty samogwintujące z łbem walcowym płaskim z nacięciem prostym DIN 7971 C Stal nierdzewna A2 ST3,5X25MM
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Diameter
Length
Gniazdo
Szczelina
Kształt łba
Łeb walcowy wypukły
Materiał
Stal nierdzewna
Materiał techniczny
A2
Gwint
Samogwintujący
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1 000
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Specyfikacje
Diameter
3.5 mm
Length
25 mm
Gniazdo
Szczelina
Kształt łba
Łeb walcowy wypukły
Materiał
Stal nierdzewna
Materiał techniczny
A2
Gwint
Samogwintujący
Wymiary
D (mm)
3.5
dk
6.9
k
2.1
L (mm)
25
n
1
P
1.3
Pobierz jako PDF
Drukuj
Normy
ISO
1481 C
NF
E25-663 C
DIN
7971 C
BS
4174
Numery artykułów
Numer artykułu
51600.035.025
EAN
8715492299208
UBB
950352169102
UNSPSC
31161507