text.skipToContent text.skipToNavigation

UWAGA! W dniach 1, 2, 3 maja (weekend majowy) oraz 30 maja (Boże Ciało) zamówienia nie będą realizowane. W tych dniach nasz sklep stacjonarny w Poznaniu będzie zamknięty. Szczegóły w Wiadomościach.

Wkręty samogwintujące z łbem sześciokątnym DIN 7976 C Stal Ocynkowane ST6,3X50MM


Numer artykułu
Diameter
Length
Gniazdo Hexagon
Kształt łba Łeb sześciokątny
Materiał Stal
Obróbka powierzchni Ocynkowane
Gwint Samogwintujący
Pakowane po 100
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter 6.3 mm
Length 50 mm
Gniazdo Hexagon
Kształt łba Łeb sześciokątny
Materiał Stal
Obróbka powierzchni Ocynkowane
Gwint Samogwintujący

Wymiary

D (mm) 6.3
k 4.8
L (mm) 50
P 1.8
s 10

Normy

ISO ≈1479 C
NF ≈E25-662 C
BS ≈4174-AB
ASME ≈B18.6.5M-AB
DIN 7976 C

Numery artykułów

Numer artykułu 26080.063.050
EAN 8715492652546
UBB 950352347807
UNSPSC 31161507

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.