text.skipToContent text.skipToNavigation

UWAGA! W dniach 1, 2, 3 maja (weekend majowy) oraz 30 maja (Boże Ciało) zamówienia nie będą realizowane. W tych dniach nasz sklep stacjonarny w Poznaniu będzie zamknięty. Szczegóły w Wiadomościach.

Wkręty samogwintujące z łbem sześciokątnym DIN 7976 C Stal nierdzewna A4 ST4,8X45MM


Numer artykułu
Diameter
Length
Gniazdo Hexagon
Kształt łba Łeb sześciokątny
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny A4
Gwint Samogwintujący
Pakowane po 200
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter 4.8 mm
Length 45 mm
Gniazdo Hexagon
Kształt łba Łeb sześciokątny
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny A4
Gwint Samogwintujący

Wymiary

D (mm) 4.8
k 3
L (mm) 45
P 1.6
s 8

Normy

DIN 7976 C
ISO ≈1479 C
ASME ≈B18.6.5M-AB
NF ≈E25-662 C
BS ≈4174-AB

Numery artykułów

Numer artykułu 55650.048.045
EAN 8715492960115
UBB 500697393865
UNSPSC 31161507

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.