Wkręty samogwintujące (do blach)
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
Wkręty samogwintujące (do blach)
51650
51650.048.038
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
Wkręty samogwintujące z łbem sześciokątnym DIN 7976 C Stal nierdzewna A2 ST4,8X38MM
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Diameter
Length
Gniazdo
Hexagon
Kształt łba
Łeb sześciokątny
Materiał
Stal nierdzewna
Materiał techniczny
A2
Gwint
Samogwintujący
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 500
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Specyfikacje
Diameter
4.8 mm
Length
38 mm
Gniazdo
Hexagon
Kształt łba
Łeb sześciokątny
Materiał
Stal nierdzewna
Materiał techniczny
A2
Gwint
Samogwintujący
Wymiary
D (mm)
4.8
k
3
L (mm)
38
P
1.6
s
8
Pobierz jako PDF
Drukuj
Normy
NF
≈E25-662 C
BS
≈4174-AB
ASME
≈B18.6.5M-AB
ISO
≈1479 C
DIN
7976 C
Numery artykułów
Numer artykułu
51650.048.038
EAN
8715494104500
UBB
500571497626
UNSPSC
31161507