Nedtrain Oud
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
Wkręty samogwintujące (do blach)
51640
51640.055.019
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
Wkręty samogwintujące z łbem stożkowym soczewkowym z nacięciem prostym DIN 7973 C Stal nierdzewna A2 ST5,5X19MM
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Diameter
Length
Gniazdo
Szczelina
Kształt łba
Łeb stożkowy soczewkowy
Materiał
Stal nierdzewna
Materiał techniczny
A2
Gwint
Samogwintujący
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1 000
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Specyfikacje
Diameter
5.5 mm
Length
19 mm
Gniazdo
Szczelina
Kształt łba
Łeb stożkowy soczewkowy
Materiał
Stal nierdzewna
Materiał techniczny
A2
Gwint
Samogwintujący
Wymiary
D (mm)
5.5
dk
10.8
f ≈
1.7
k ≈
3.4
L (mm)
19
n
1.6
P
1.8
Pobierz jako PDF
Drukuj
Normy
ISO
1483 C
NF
E25-661 C
BS
4174
DIN
7973 C
Numery artykułów
Numer artykułu
51640.055.019
EAN
8715492301598
UBB
950352185694
UNSPSC
31161507