text.skipToContent
text.skipToNavigation
Drogi Kliencie, ze względu na przerwę techniczną w naszym sklepie internetowym, planowaną na najbliższy weekend, prosimy o składanie zamówień w piątek do godziny 16.
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
Hide me
Produkty
Menu
Elementy złączne
Śruby
Śruby z gniazdem sześciokątnym
Nakrętki
Wkręty
Pręty gwintowane & śruby dwustronne
Podkładki i pierścienie
Kotwy, kołki, dyble
Kołki i wpusty
Nity
Naprawa gwintów i wkładki
Haki & śruby oczkowe
Części konstrukcyjne & części maszynowe
Zestawy asortymentowe i systemy przechowywania
Wysokiej jakości osprzęt ze stali nierdzewnej
Elementy złączne sys., meblowe & zabezpieczające
Części odległościowe
Części maszyn
Wyprzedaż
Narzędzia i Utrzymanie Ruchu
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
Wkręty samoformujące gwint
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
Wkręty
Wkręty samoformujące gwint
26558
26558.030.025
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
Wkręty samogwintujące z łbem stożkowym płaskim z gniazdem sześciokarbowym Stal Ocynkowane M3X25
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Diameter
Length
Gniazdo
Sześciokarbowy
Kształt łba
Łeb stożkowy płaski
Materiał
Stal
Obróbka powierzchni
Ocynkowane
Gwint
Metryczny
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1 000
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Specyfikacje
Diameter
M3
Length
25 mm
Gniazdo
Sześciokarbowy
Kształt łba
Łeb stożkowy płaski
Materiał
Stal
Obróbka powierzchni
Ocynkowane
Gwint
Metryczny
Wymiary
d-D
M3
dk(maks.)
5.6
k (maks.)
1.65
L (mm)
25
P
0.5
Nasadka
10
Pobierz jako PDF
Drukuj
Normy
DIN
≈7500-1-QE
Numery artykułów
Numer artykułu
26558.030.025
EAN
8712423019676
UBB
500654577773
UNSPSC
31162400