text.skipToContent text.skipToNavigation

UWAGA! W dniach 1, 2, 3 maja (weekend majowy) oraz 30 maja (Boże Ciało) zamówienia nie będą realizowane. W tych dniach nasz sklep stacjonarny w Poznaniu będzie zamknięty. Szczegóły w Wiadomościach.

Wkręty samogwintujące z łbem stożkowym płaskim z gniazdem sześciokarbowym ISO 14586 C Stal Ocynkowane ST2,9X19MM


Numer artykułu
Diameter
Length
Gniazdo Sześciokarbowy
Kształt łba Łeb stożkowy płaski
Materiał Stal
Obróbka powierzchni Ocynkowane
Gwint Samogwintujący
Pakowane po 500
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter 2.9 mm
Length 19 mm
Gniazdo Sześciokarbowy
Kształt łba Łeb stożkowy płaski
Materiał Stal
Obróbka powierzchni Ocynkowane
Gwint Samogwintujący

Wymiary

D (mm) 2.9
dk(maks.) 5.5
k (maks.) 1.7
L (mm) 19
P 1.1
Nasadka 10

Normy

ISO 14586 C

Numery artykułów

Numer artykułu 26521.029.019
EAN 8715494218184
UBB 500504723361
UNSPSC 31161507

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.