text.skipToContent text.skipToNavigation

UWAGA! W dniach 1, 2, 3 maja (weekend majowy) oraz 30 maja (Boże Ciało) zamówienia nie będą realizowane. W tych dniach nasz sklep stacjonarny w Poznaniu będzie zamknięty. Szczegóły w Wiadomościach.

Wkręty samogwintujące z łbem stożkowym płaskim z gniazdem sześciokarbowym ISO 14586 C Stal nierdzewna A2 ST5,5X45MM


Numer artykułu
Diameter
Length
Gniazdo Sześciokarbowy
Kształt łba Łeb stożkowy płaski
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny A2
Gwint Samogwintujący
Pakowane po 200
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter 5.5 mm
Length 45 mm
Gniazdo Sześciokarbowy
Kształt łba Łeb stożkowy płaski
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny A2
Gwint Samogwintujący

Wymiary

D (mm) 5.5
dk(maks.) 10.3
k (maks.) 3
L (mm) 45
P 1.8
Nasadka 25

Normy

ISO 14586 C

Numery artykułów

Numer artykułu 51683.055.045
EAN 8715494129114
UBB 500571723922
UNSPSC 31161507

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.