Wkręty samogwintujące (do blach)
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
Wkręty samogwintujące (do blach)
51683
51683.029.009
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
Wkręty samogwintujące z łbem stożkowym płaskim z gniazdem sześciokarbowym ISO 14586 C Stal nierdzewna A2 ST2,9X9,5MM
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Diameter
Length
Gniazdo
Sześciokarbowy
Kształt łba
Łeb stożkowy płaski
Materiał
Stal nierdzewna
Materiał techniczny
A2
Gwint
Samogwintujący
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1 000
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Specyfikacje
Diameter
2.9 mm
Length
9.5 mm
Gniazdo
Sześciokarbowy
Kształt łba
Łeb stożkowy płaski
Materiał
Stal nierdzewna
Materiał techniczny
A2
Gwint
Samogwintujący
Wymiary
D (mm)
2.9
dk(maks.)
5.5
k (maks.)
1.7
L (mm)
9.5
P
1.1
Nasadka
10
Pobierz jako PDF
Drukuj
Normy
ISO
14586 C
Numery artykułów
Numer artykułu
51683.029.009
EAN
8715494131346
UBB
500571718401
UNSPSC
31161507