Nedtrain Oud
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
Wkręty samogwintujące (do blach)
51681
51681.022.013
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
Wkręty samogwintujące z łbem stożkowym płaskim z gniazdem krzyżowym Pozidriv DIN 7982 C-Z Stal nierdzewna A2 ST2,2X13MM
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Diameter
Length
Gniazdo
Pozidriv
Kształt łba
Łeb stożkowy płaski
Materiał
Stal nierdzewna
Materiał techniczny
A2
Gwint
Samogwintujący
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1 000
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Specyfikacje
Diameter
2.2 mm
Length
13 mm
Gniazdo
Pozidriv
Kształt łba
Łeb stożkowy płaski
Materiał
Stal nierdzewna
Materiał techniczny
A2
Gwint
Samogwintujący
Wymiary
D (mm)
2.2
dk
4.3
k ≈
1.3
L (mm)
13
Nr wgłębienia krzyżowego
1
P
0.8
Pobierz jako PDF
Drukuj
Normy
NF
E25-656 C
DIN
7982 CZ
ISO
7050 CZ
Numery artykułów
Numer artykułu
51681.022.013
EAN
8715494597104
UBB
500633281869
UNSPSC
31161507