text.skipToContent text.skipToNavigation

UWAGA! W dniach 1, 2, 3 maja (weekend majowy) oraz 30 maja (Boże Ciało) zamówienia nie będą realizowane. W tych dniach nasz sklep stacjonarny w Poznaniu będzie zamknięty. Szczegóły w Wiadomościach.

Wkręty samogwintujące z łbem soczewkowym z gniazdem krzyżowym Pozidriv DIN 7983 C-Z Stal Ocynkowane, po czarnej pasywacji ST3,5X13MM

Numer artykułu
Diameter
Length
Gniazdo Pozidriv
Kształt łba Łeb stożkowy soczewkowy
Materiał Stal
Obróbka powierzchni Ocynkowane, po czarnej pasywacji
Gwint Samogwintujący

Specyfikacje

Diameter 3.5 mm
Length 13 mm
Gniazdo Pozidriv
Kształt łba Łeb stożkowy soczewkowy
Materiał Stal
Obróbka powierzchni Ocynkowane, po czarnej pasywacji
Gwint Samogwintujący
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.

Wymiary

D (mm) 3.5
dk 6.8
f ≈ 1.2
k ≈ 2.1
L (mm) 13
Nr wgłębienia krzyżowego 2
P 1.3

Normy

DIN 7983 CZ
NF E25-657 C
ISO 7051 CZ

Numery artykułów

Numer artykułu 26452.035.013
EAN 8715492656599
UBB 950352438499
UNSPSC 31161507

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.