text.skipToContent
text.skipToNavigation
Drogi Kliencie, ze względu na przerwę techniczną w naszym sklepie internetowym, planowaną na najbliższy weekend, prosimy o składanie zamówień w piątek do godziny 16.
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
Wkręty samogwintujące (do blach)
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
Wkręty samogwintujące (do blach)
26453
26453.029.009
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
Wkręty samogwintujące z łbem soczewkowym z gniazdem krzyżowym DIN 7983 C-Z Stal Ocynkowane, po czarnej pasywacji ST2,9X9,5MM
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Diameter
Length
Gniazdo
Pozidriv
Kształt łba
Łeb stożkowy soczewkowy
Materiał
Stal
Obróbka powierzchni
Ocynkowane, po czarnej pasywacji
Gwint
Samogwintujący
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1 000
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Specyfikacje
Diameter
2.9 mm
Length
9.5 mm
Gniazdo
Pozidriv
Kształt łba
Łeb stożkowy soczewkowy
Materiał
Stal
Obróbka powierzchni
Ocynkowane, po czarnej pasywacji
Gwint
Samogwintujący
Wymiary
D (mm)
2.9
dk
5.5
f ≈
0.9
k ≈
1.7
L (mm)
9.5
Nr wgłębienia krzyżowego
1
P
1.1
Pobierz jako PDF
Drukuj
Normy
DIN
7983 CZ
NF
E25-657 C
ISO
7051 CZ
Numery artykułów
Numer artykułu
26453.029.009
EAN
8717077788190
UBB
500687134246
UNSPSC
31161507
Artykuł producenta nr
LTABZRSD29095ZN