text.skipToContent text.skipToNavigation

UWAGA! W dniach 1, 2, 3 maja (weekend majowy) oraz 30 maja (Boże Ciało) zamówienia nie będą realizowane. W tych dniach nasz sklep stacjonarny w Poznaniu będzie zamknięty. Szczegóły w Wiadomościach.

Wkręty samogwintujące z łbem grzybkowym z gniazdem krzyżowym Phillips Stal Ocynkowane, po czarnej pasywacji ST4,2X16MM


Numer artykułu
Diameter
Length
Gniazdo Phillips
Kształt łba Łeb grzybkowy
Materiał Stal
Obróbka powierzchni Ocynkowane, po czarnej pasywacji
Gwint Samogwintujący
Pakowane po 100
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter 4.2 mm
Length 16 mm
Gniazdo Phillips
Kształt łba Łeb grzybkowy
Materiał Stal
Obróbka powierzchni Ocynkowane, po czarnej pasywacji
Gwint Samogwintujący
Info All dimensions are guide values and may deviate dependent on the manufacturer.

Wymiary

dc (maks.) 10
D (mm) 4.2
k 2.6
L (mm) 16
Nr wgłębienia krzyżowego 2
P 1.4

Numery artykułów

Numer artykułu 26456.042.016
EAN 8715492656803
UBB 950352664102
UNSPSC 31161507

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.