text.skipToContent text.skipToNavigation

UWAGA! W dniach 1, 2, 3 maja (weekend majowy) oraz 30 maja (Boże Ciało) zamówienia nie będą realizowane. W tych dniach nasz sklep stacjonarny w Poznaniu będzie zamknięty. Szczegóły w Wiadomościach.

Wkręty dociskowe z końcem wgłębionym UNF ASME B18.3 Alloy steel ASTM F912 Bez pokrycia 7/16-20X5/8

Numer artykułu
Diameter
Length
Gniazdo Gniazdo sześciokątne
Materiał Alloy steel
Materiał techniczny ASTM F912
Kierunek gwintu Prawy
Punkt Cup

Specyfikacje

Diameter 7/16 Inch
Length 5/8 Inch
Gniazdo Gniazdo sześciokątne
Materiał Alloy steel
Materiał techniczny ASTM F912
Kierunek gwintu Prawy
Punkt Cup
Obróbka powierzchni Bez pokrycia
Gwint Calowy, zunifikowany drobnozwojny (UNF)
Info
  • All dimensions in above table are in inches.
  • Te wkręty dociskowe są przeznaczone do obciążeń ściskających i nie nadają się do obciążeń rozciągających lub ścinających.

Wymiary

C (maks.) 0.252
J 0.21875
T (min.) 0.219
Zwoje gwintu na cal 20

Normy

ASME B18.3

Numery artykułów

Numer artykułu U07852.043.0062
EAN 8717077374553
UBB 500624392816
UNSPSC 31161518

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.