text.skipToContent text.skipToNavigation

UWAGA! W dniach 1, 2, 3 maja (weekend majowy) oraz 30 maja (Boże Ciało) zamówienia nie będą realizowane. W tych dniach nasz sklep stacjonarny w Poznaniu będzie zamknięty. Szczegóły w Wiadomościach.

Wkręty dociskowe z końcem stożkowym DIN 914 Stal Bez pokrycia 45H M2,5X4


Numer artykułu
Diameter
Length
Klasa 45H
Gniazdo Gniazdo sześciokątne
Materiał Stal
Kierunek gwintu Prawy
Punkt Cone
Pakowane po 500
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter M2.5
Length 4 mm
Klasa 45H
Gniazdo Gniazdo sześciokątne
Materiał Stal
Kierunek gwintu Prawy
Punkt Cone
Obróbka powierzchni Bez pokrycia
Gwint Metryczny
Info
  • Te wkręty dociskowe są przeznaczone do obciążeń ściskających i nie nadają się do obciążeń rozciągających lub ścinających.

Wymiary

d-D M2.5
L (mm) 4
P 0.45
s 1.3
t (min.) 1.2

Normy

ASME B18.3.6M
BS 4168-3
DIN 914
NEN 2342
ISO 4027
NF E27-181

Numery artykułów

Numer artykułu 07800.025.004
EAN 8717077061439
UBB 500645115584
UNSPSC 31161518

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.