BOSCH CAR MULTIMEDIA PORTUGAL S.A
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
Wkręty dociskowe
56949
56949.040.009
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
Wkręty dociskowe z gniazdem sześciokątnym z nylonowym czopem walcowym Stal Bez pokrycia 5.8 M4X9
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Diameter
Length
Klasa
5.8
Gniazdo
Gniazdo sześciokątne
Materiał
Stal
Kierunek gwintu
Prawy
Punkt
Nylon dog
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 25
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Specyfikacje
Diameter
M4
Length
9 mm
Klasa
5.8
Gniazdo
Gniazdo sześciokątne
Materiał
Stal
Kierunek gwintu
Prawy
Punkt
Nylon dog
Obróbka powierzchni
Bez pokrycia
Gwint
Metryczny
Info
Te wkręty dociskowe są przeznaczone do obciążeń ściskających i nie nadają się do obciążeń rozciągających lub ścinających.
Wkręty dociskowe z gniazdem sześciokątnym z nylonowym czopem walcowym nadają się do dociskania, bez uszkadzania, np. gwintowanych prętów, śrub dwustronnych i łączników z powierzchnią powlekaną.
Wymiary
d-D
M4
d2
2.5
L (mm)
9
P
0.7
s
2
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
56949.040.009
EAN
8715493750968
UBB
955351312058
UNSPSC
31161518