text.skipToContent text.skipToNavigation

UWAGA! Przypominamy, że dnia 30 maja (Boze Ciało) Fabory jest zamknięte. Sklep stacjonarny w Poznaniu bedzie nieczynny również 31 maja.

Wkręty dociskowe z gniazdem sześciokątnym z końcem wgłębionym UNC ASME B18.3 Alloy steel ASTM F912 Bez pokrycia 7/8-9X1.1/2

Numer artykułu
Diameter
Length
Gniazdo Gniazdo sześciokątne
Materiał Alloy steel
Materiał techniczny ASTM F912
Kierunek gwintu Prawy
Punkt Cup

Specyfikacje

Diameter 7/8 Inch
Length 1.1/2 Inch
Gniazdo Gniazdo sześciokątne
Materiał Alloy steel
Materiał techniczny ASTM F912
Kierunek gwintu Prawy
Punkt Cup
Obróbka powierzchni Bez pokrycia
Gwint Calowy, zunifikowany grubozwojny (UNC)
Info
  • All dimensions in above table are in inches.
  • Te wkręty dociskowe są przeznaczone do obciążeń ściskających i nie nadają się do obciążeń rozciągających lub ścinających.

Wymiary

C (maks.) 0.53
J 0.5
t (min.) 0.5
Zwoje gwintu na cal 9

Normy

ASME B18.3
BS 2470

Numery artykułów

Numer artykułu U07840.087.0150
EAN 8717077373396
UBB 500624383252
UNSPSC 31161518

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.