text.skipToContent text.skipToNavigation

UWAGA! W dniach 1, 2, 3 maja (weekend majowy) oraz 30 maja (Boże Ciało) zamówienia nie będą realizowane. W tych dniach nasz sklep stacjonarny w Poznaniu będzie zamknięty. Szczegóły w Wiadomościach.

Wkręty dociskowe z gniazdem sześciokątnym z końcem wgłębionym UNC ASME B18.3 Alloy steel ASTM F912 Bez pokrycia #3-48X3/16

Numer artykułu
Diameter
Length
Gniazdo Gniazdo sześciokątne
Materiał Alloy steel
Materiał techniczny ASTM F912
Kierunek gwintu Prawy
Punkt Cup

Specyfikacje

Diameter NO.3
Length 3/16 Inch
Gniazdo Gniazdo sześciokątne
Materiał Alloy steel
Materiał techniczny ASTM F912
Kierunek gwintu Prawy
Punkt Cup
Obróbka powierzchni Bez pokrycia
Gwint Calowy, zunifikowany grubozwojny (UNC)
Info
  • All dimensions in above table are in inches.
  • Te wkręty dociskowe są przeznaczone do obciążeń ściskających i nie nadają się do obciążeń rozciągających lub ścinających.

Wymiary

C (maks.) 0.054
J 0.05
t (min.) 0.07
Zwoje gwintu na cal 48

Normy

ASME B18.3
BS 2470

Numery artykułów

Numer artykułu U07840.009.0018
EAN 8717077371705
UBB 500624368659
UNSPSC 31161518

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.