text.skipToContent text.skipToNavigation

UWAGA! W dniach 1, 2, 3 maja (weekend majowy) oraz 30 maja (Boże Ciało) zamówienia nie będą realizowane. W tych dniach nasz sklep stacjonarny w Poznaniu będzie zamknięty. Szczegóły w Wiadomościach.

Wkręty dociskowe z gniazdem sześciokątnym z końcem wgłębionym, metryczne drbzw DIN ≈916 Stal Bez pokrycia 45H M6X0,75X20


Numer artykułu
Diameter
Length
Klasa 45H
Gniazdo Gniazdo sześciokątne
Materiał Stal
Kierunek gwintu Prawy
Punkt Cup
Pakowane po 500
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter M6
Length 20 mm
Klasa 45H
Gniazdo Gniazdo sześciokątne
Materiał Stal
Kierunek gwintu Prawy
Punkt Cup
Obróbka powierzchni Bez pokrycia
Gwint Metryczny drobnozwojny
Info
  • Te wkręty dociskowe są przeznaczone do obciążeń ściskających i nie nadają się do obciążeń rozciągających lub ścinających.

Wymiary

d-D M6
dv 3
L (mm) 20
P 0.75
s 3
t (min.) 2

Normy

BS ≈4168-5
ISO ≈4029
NF ≈E27-183
DIN ≈916
ASME ≈B18.3.6M
NEN ≈2343

Numery artykułów

Numer artykułu 07852.060.020
EAN 8717077089112
UBB 500647164135
UNSPSC 31161518

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.