text.skipToContent text.skipToNavigation

UWAGA! W dniach 1, 2, 3 maja (weekend majowy) oraz 30 maja (Boże Ciało) zamówienia nie będą realizowane. W tych dniach nasz sklep stacjonarny w Poznaniu będzie zamknięty. Szczegóły w Wiadomościach.

Wkręty dociskowe z gniazdem sześciokątnym z końcem płaskim DIN 913 Stal Bez pokrycia 45H M2X5


Numer artykułu
Diameter
Length
Klasa 45H
Gniazdo Gniazdo sześciokątne
Materiał Stal
Kierunek gwintu Prawy
Punkt Flat
Pakowane po 100
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter M2
Length 5 mm
Klasa 45H
Gniazdo Gniazdo sześciokątne
Materiał Stal
Kierunek gwintu Prawy
Punkt Flat
Obróbka powierzchni Bez pokrycia
Gwint Metryczny
Info
  • Te wkręty dociskowe są przeznaczone do obciążeń ściskających i nie nadają się do obciążeń rozciągających lub ścinających.

Wymiary

d-D M2
dp(maks.) 1
L (mm) 5
P 0.4
s 0.9
t (min.) 0.8

Normy

NEN 2341
DIN 913
ISO 4026
ASME B18.3.6M
BS 4168-2
NF E27-180

Numery artykułów

Numer artykułu 07810.020.005
EAN 8717077062085
UBB 500645122002
UNSPSC 31161518

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.