text.skipToContent text.skipToNavigation

 UWAGA! Drodzy Klienci, w związku z aktualną sytuacją powodziową dostawa części zamówień może być niemożliwa bądź ulec opóźnieniu.

Wkręty dociskowe z gniazdem sześciokątnym z czopem walcowym DIN 915 Stal nierdzewna A2 M2,5X6


Numer artykułu
Diameter
Length
Gniazdo Gniazdo sześciokątne
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny A2
Kierunek gwintu Prawy
Punkt Dog
Pakowane po 500
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter M2.5
Length 6 mm
Gniazdo Gniazdo sześciokątne
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny A2
Kierunek gwintu Prawy
Punkt Dog
Gwint Metryczny
Info
  • Te wkręty dociskowe są przeznaczone do obciążeń ściskających i nie nadają się do obciążeń rozciągających lub ścinających.

Wymiary

d-D M2.5
dp(maks.) 1.5
L (mm) 6
P 0.45
s 1.3
t (min.) 1.2
z długi (min.) 1.25
z długi L ≥ 5
z krótki (min.) 0.63

Normy

NF E27-182
ISO 4028
ASME B18.3.6M
DIN 915
BS 4168-4
NEN 2344

Numery artykułów

Numer artykułu 51230.025.006
EAN 8715494121859
UBB 500571472793
UNSPSC 31161518

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.