text.skipToContent
text.skipToNavigation
Drogi Kliencie, ze względu na przerwę techniczną w naszym sklepie internetowym, planowaną na najbliższy weekend, prosimy o składanie zamówień w piątek do godziny 16.
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
Hide me
Produkty
Menu
Elementy złączne
Śruby
Śruby z gniazdem sześciokątnym
Nakrętki
Wkręty
Pręty gwintowane & śruby dwustronne
Podkładki i pierścienie
Kotwy, kołki, dyble
Kołki i wpusty
Nity
Naprawa gwintów i wkładki
Haki & śruby oczkowe
Części konstrukcyjne & części maszynowe
Zestawy asortymentowe i systemy przechowywania
Wysokiej jakości osprzęt ze stali nierdzewnej
Elementy złączne sys., meblowe & zabezpieczające
Części odległościowe
Części maszyn
Wyprzedaż
Narzędzia i Utrzymanie Ruchu
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
Nedtrain Oud
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
Wkręty dociskowe
51291
51291.040.005
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
Wkręty dociskowe bez łba z gwintem na całej długości z końcem wgłębionym z nacięciem prostym DIN 438 Stal nierdzewna A1/A2 M4X5
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Diameter
Length
Gniazdo
Szczelina
Materiał
Stal nierdzewna
Materiał techniczny
A1/A2
Kierunek gwintu
Prawy
Punkt
Cup
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 200
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Specyfikacje
Diameter
M4
Length
5 mm
Gniazdo
Szczelina
Materiał
Stal nierdzewna
Materiał techniczny
A1/A2
Kierunek gwintu
Prawy
Punkt
Cup
Gwint
Metryczny
Info
W zależności od dostępności stali A1, może zostać dostarczona również stal A2.
Wymiary
d-D
M4
dz
2
L (mm)
5
n
0.6
P
0.7
Pobierz jako PDF
Drukuj
Normy
ISO
7436
DIN
438
NEN
1486
NF
E25-163
Numery artykułów
Numer artykułu
51291.040.005
EAN
8715494104678
UBB
500571477909
UNSPSC
31161505