Nedtrain Oud
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
Wkręty dociskowe
55293
55293.050.016
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
Wkręty dociskowe bez łba z gwintem na całej długości z końcem stożkowym z nacięciem prostym DIN 553 Stal nierdzewna A4 M5X16
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Diameter
Length
Gniazdo
Szczelina
Materiał
Stal nierdzewna
Materiał techniczny
A4
Kierunek gwintu
Prawy
Punkt
Cone
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 200
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Specyfikacje
Diameter
M5
Length
16 mm
Gniazdo
Szczelina
Materiał
Stal nierdzewna
Materiał techniczny
A4
Kierunek gwintu
Prawy
Punkt
Cone
Gwint
Metryczny
Wymiary
d-D
M5
dt(maks.)
0.5
L (mm)
16
n
0.8
P
0.8
Pobierz jako PDF
Drukuj
Normy
NF
E25-161
DIN
553
ISO
7434
NEN
1488
BS
4219
Numery artykułów
Numer artykułu
55293.050.016
EAN
8715492340955
UBB
952351527413
UNSPSC
31161505