text.skipToContent text.skipToNavigation

UWAGA! W dniach 1, 2, 3 maja (weekend majowy) oraz 30 maja (Boże Ciało) zamówienia nie będą realizowane. W tych dniach nasz sklep stacjonarny w Poznaniu będzie zamknięty. Szczegóły w Wiadomościach.

Wkręty dociskowe bez łba z gwintem na całej długości z końcem stożkowym z nacięciem prostym DIN 553 Stal nierdzewna A1/A2 M3X5


Numer artykułu
Diameter
Length
Gniazdo Szczelina
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny A1/A2
Kierunek gwintu Prawy
Punkt Cone
Pakowane po 200
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter M3
Length 5 mm
Gniazdo Szczelina
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny A1/A2
Kierunek gwintu Prawy
Punkt Cone
Gwint Metryczny
Info
  • W zależności od dostępności stali A1, może zostać dostarczona również stal A2.

Wymiary

d-D M3
dt(maks.) 0.3
L (mm) 5
n 0.4
P 0.5

Normy

NEN 1488
BS 4219
NF E25-161
ISO 7434
DIN 553

Numery artykułów

Numer artykułu 51293.030.005
EAN 8715492280640
UBB 951351823921
UNSPSC 31161505

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.