text.skipToContent text.skipToNavigation

UWAGA! W dniach 1, 2, 3 maja (weekend majowy) oraz 30 maja (Boże Ciało) zamówienia nie będą realizowane. W tych dniach nasz sklep stacjonarny w Poznaniu będzie zamknięty. Szczegóły w Wiadomościach.

Wkręty dociskowe bez łba z gwintem na całej długości z końcem płaskim z nacięciem prostym DIN 551 Stal nierdzewna A1/A2 M3X20


Numer artykułu
Diameter
Length
Gniazdo Szczelina
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny A1/A2
Kierunek gwintu Prawy
Punkt Flat
Pakowane po 200
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter M3
Length 20 mm
Gniazdo Szczelina
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny A1/A2
Kierunek gwintu Prawy
Punkt Flat
Gwint Metryczny
Info
  • W zależności od dostępności stali A1, może zostać dostarczona również stal A2.

Wymiary

d-D M3
D (mm) 2
dp 2
L (mm) 20
n 0.4
P 0.5

Normy

DIN 551
NF E25-160
ISO 4766
NEN 1487

Numery artykułów

Numer artykułu 51292.030.020
EAN 8715492280336
UBB 952351504636
UNSPSC 31161505

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.