text.skipToContent text.skipToNavigation

UWAGA! W dniach 1, 2, 3 maja (weekend majowy) oraz 30 maja (Boże Ciało) zamówienia nie będą realizowane. W tych dniach nasz sklep stacjonarny w Poznaniu będzie zamknięty. Szczegóły w Wiadomościach.

Wkręty dociskowe bez łba z gwintem na całej długości z końcem płaskim z nacięciem prostym DIN 551 Stal Bez pokrycia 14H M5X4


Numer artykułu
Diameter
Length
Klasa 14H
Gniazdo Szczelina
Materiał Stal
Kierunek gwintu Prawy
Punkt Flat
Pakowane po 200
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter M5
Length 4 mm
Klasa 14H
Gniazdo Szczelina
Materiał Stal
Kierunek gwintu Prawy
Punkt Flat
Obróbka powierzchni Bez pokrycia
Gwint Metryczny

Wymiary

d-D M5
D (mm) 3.5
dp 3.5
L (mm) 4
n 0.8
P 0.8

Normy

NF E25-160
NEN 1487
ISO 4766
DIN 551

Numery artykułów

Numer artykułu 20010.050.004
EAN 8717077068452
UBB 500645178293
UNSPSC 31161505

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.