text.skipToContent text.skipToNavigation

UWAGA! W dniach 1, 2, 3 maja (weekend majowy) oraz 30 maja (Boże Ciało) zamówienia nie będą realizowane. W tych dniach nasz sklep stacjonarny w Poznaniu będzie zamknięty. Szczegóły w Wiadomościach.

Wkręty do płyt wiórowych z łbem walcowym wypukłym z gniazdem krzyżowym Pozidriv Stal Ocynkowane 5X35MM


Numer artykułu
Diameter
Length
Gniazdo Pozidriv
Kształt łba Łeb walcowy wypukły
Materiał Stal
Obróbka powierzchni Ocynkowane
Info
  • Wszystkie wymiary są wartościami sugerowanymi i mogą się różnić w zależności od producenta.
    • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Pakowane po 200
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter 5 mm
Length 35 mm
Gniazdo Pozidriv
Kształt łba Łeb walcowy wypukły
Materiał Stal
Obróbka powierzchni Ocynkowane
Info
  • Wszystkie wymiary są wartościami sugerowanymi i mogą się różnić w zależności od producenta.
    • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.

Wymiary

D (mm) 5
dk(maks.) 9.6
k (maks.) 3.4
L (mm) 35
Nr wgłębienia krzyżowego 2

Numery artykułów

Numer artykułu 29340.050.035
EAN 8715492956170
UBB 950350041675
UNSPSC 31161508

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.