Wkręty do płyt wiórowych
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
Wkręty do płyt wiórowych
29340
29340.040.050
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
Wkręty do płyt wiórowych z łbem walcowym wypukłym z gniazdem krzyżowym Pozidriv Stal Ocynkowane 4X50MM
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Diameter
Length
Gniazdo
Pozidriv
Kształt łba
Łeb walcowy wypukły
Materiał
Stal
Obróbka powierzchni
Ocynkowane
Info
Wszystkie wymiary są wartościami sugerowanymi i mogą się różnić w zależności od producenta.
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 200
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Specyfikacje
Diameter
4 mm
Length
50 mm
Gniazdo
Pozidriv
Kształt łba
Łeb walcowy wypukły
Materiał
Stal
Obróbka powierzchni
Ocynkowane
Info
Wszystkie wymiary są wartościami sugerowanymi i mogą się różnić w zależności od producenta.
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Wymiary
D (mm)
4
dk(maks.)
7.9
k (maks.)
2.8
L (mm)
50
Nr wgłębienia krzyżowego
2
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
29340.040.050
EAN
8715492956019
UBB
950350243891
UNSPSC
31161508