Hide me
Produkty
Menu
Elementy złączne
Śruby
Śruby z gniazdem sześciokątnym
Nakrętki
Wkręty
Pręty gwintowane & śruby dwustronne
Podkładki i pierścienie
Kotwy, kołki, dyble
Kołki i wpusty
Nity
Naprawa gwintów i wkładki
Haki & śruby oczkowe
Części konstrukcyjne & części maszynowe
Zestawy asortymentowe i systemy przechowywania
Wysokiej jakości osprzęt ze stali nierdzewnej
Elementy złączne sys., meblowe & zabezpieczające
Części odległościowe
Części maszyn
Wyprzedaż
Narzędzia i Utrzymanie Ruchu
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
Wkręty do płyt wiórowych
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
Wkręty
Wkręty do płyt wiórowych
29340
29340.035.040
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
Wkręty do płyt wiórowych z łbem walcowym wypukłym z gniazdem krzyżowym Pozidriv Stal Ocynkowane 3,5X40MM
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Diameter
Length
Gniazdo
Pozidriv
Kształt łba
Łeb walcowy wypukły
Materiał
Stal
Obróbka powierzchni
Ocynkowane
Info
Wszystkie wymiary są wartościami sugerowanymi i mogą się różnić w zależności od producenta.
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 200
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Specyfikacje
Diameter
3.5 mm
Length
40 mm
Gniazdo
Pozidriv
Kształt łba
Łeb walcowy wypukły
Materiał
Stal
Obróbka powierzchni
Ocynkowane
Info
Wszystkie wymiary są wartościami sugerowanymi i mogą się różnić w zależności od producenta.
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Wymiary
D (mm)
3.5
dk(maks.)
6.9
k (maks.)
2.6
L (mm)
40
Nr wgłębienia krzyżowego
2
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
29340.035.040
EAN
8715492955906
UBB
950350243636
UNSPSC
31161508