text.skipToContent text.skipToNavigation

UWAGA! W dniach 1, 2, 3 maja (weekend majowy) oraz 30 maja (Boże Ciało) zamówienia nie będą realizowane. W tych dniach nasz sklep stacjonarny w Poznaniu będzie zamknięty. Szczegóły w Wiadomościach.

Wkręty do płyt wiórowych z łbem walcowym wypukłym z gniazdem krzyżowym Pozidriv Stal nierdzewna A2 6X110MM


Numer artykułu
Diameter
Length
Gniazdo Pozidriv
Kształt łba Łeb walcowy wypukły
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny A2
Info
  • Wszystkie wymiary są wartościami sugerowanymi i mogą się różnić w zależności od producenta.
Pakowane po 100
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter 6 mm
Length 110 mm
Gniazdo Pozidriv
Kształt łba Łeb walcowy wypukły
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny A2
Info
  • Wszystkie wymiary są wartościami sugerowanymi i mogą się różnić w zależności od producenta.

Wymiary

D (mm) 6
dk(maks.) 11.6
k (maks.) 4
L (mm) 110
Nr wgłębienia krzyżowego 3

Numery artykułów

Numer artykułu 51770.060.110
EAN 8715494630351
UBB 500634358096
UNSPSC 31161508

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.