text.skipToContent text.skipToNavigation

UWAGA! W dniach 1, 2, 3 maja (weekend majowy) oraz 30 maja (Boże Ciało) zamówienia nie będą realizowane. W tych dniach nasz sklep stacjonarny w Poznaniu będzie zamknięty. Szczegóły w Wiadomościach.

Wkręty do płyt wiórowych z łbem stożkowym z gniazdem sześciokarbowym Stal Ocynkowane, po żółtej pasywacji 4,5X35MM

Numer artykułu
Diameter
Length
Gniazdo Sześciokarbowy
Kształt łba Łeb stożkowy płaski
Materiał Stal
Obróbka powierzchni Ocynkowane, po żółtej pasywacji
Info
  • Wszystkie wymiary są wartościami sugerowanymi i mogą się różnić w zależności od producenta.
    • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.

Specyfikacje

Diameter 4.5 mm
Length 35 mm
Gniazdo Sześciokarbowy
Kształt łba Łeb stożkowy płaski
Materiał Stal
Obróbka powierzchni Ocynkowane, po żółtej pasywacji
Info
  • Wszystkie wymiary są wartościami sugerowanymi i mogą się różnić w zależności od producenta.
    • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.

Wymiary

D (mm) 4.5
dk 9
k 2.9
L (mm) 35
Nasadka 20

Numery artykułów

Numer artykułu 29316.045.035
EAN 8717077077386
UBB 500645262592
UNSPSC 31161508

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.