text.skipToContent text.skipToNavigation

UWAGA! W dniach 1, 2, 3 maja (weekend majowy) oraz 30 maja (Boże Ciało) zamówienia nie będą realizowane. W tych dniach nasz sklep stacjonarny w Poznaniu będzie zamknięty. Szczegóły w Wiadomościach.

Wkręty do płyt wiórowych z łbem stożkowym z gniazdem krzyżowym ze zmniejszonym łbem Stal Ocynkowane 6X80MM

Numer artykułu
Diameter
Length
Gniazdo Pozidriv
Kształt łba Łeb stożkowy płaski
Materiał Stal
Obróbka powierzchni Ocynkowane
Info
  • Wszystkie wymiary są wartościami sugerowanymi i mogą się różnić w zależności od producenta.
    • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.

Specyfikacje

Diameter 6 mm
Length 80 mm
Gniazdo Pozidriv
Kształt łba Łeb stożkowy płaski
Materiał Stal
Obróbka powierzchni Ocynkowane
Info
  • Wszystkie wymiary są wartościami sugerowanymi i mogą się różnić w zależności od producenta.
    • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.

Wymiary

d1 2.5
D (mm) 6
dk 12
k 3.9
L (mm) 80
Nr wgłębienia krzyżowego 3

Numery artykułów

Numer artykułu 29385.060.080
EAN 8715492958235
UBB 950350413676
UNSPSC 31161508

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.