text.skipToContent text.skipToNavigation

UWAGA! W dniach 1, 2, 3 maja (weekend majowy) oraz 30 maja (Boże Ciało) zamówienia nie będą realizowane. W tych dniach nasz sklep stacjonarny w Poznaniu będzie zamknięty. Szczegóły w Wiadomościach.

Wkręty do płyt wiórowych z łbem stożkowym z gniazdem krzyżowym Pozidriv Stal Ocynkowane 3,5X50MM


Numer artykułu
Diameter
Length
Gniazdo Pozidriv
Kształt łba Łeb stożkowy płaski
Materiał Stal
Obróbka powierzchni Ocynkowane
Info
  • Wszystkie wymiary są wartościami sugerowanymi i mogą się różnić w zależności od producenta.
    • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Pakowane po 500
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter 3.5 mm
Length 50 mm
Gniazdo Pozidriv
Kształt łba Łeb stożkowy płaski
Materiał Stal
Obróbka powierzchni Ocynkowane
Info
  • Wszystkie wymiary są wartościami sugerowanymi i mogą się różnić w zależności od producenta.
    • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.

Wymiary

D (mm) 3.5
dk(maks.) 6.9
k (maks.) 2.1
L (mm) 50
Nr wgłębienia krzyżowego 2

Numery artykułów

Numer artykułu 29240.035.050
EAN 8717077076709
UBB 500645255745
UNSPSC 31161508

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.