text.skipToContent text.skipToNavigation

UWAGA! W dniach 1, 2, 3 maja (weekend majowy) oraz 30 maja (Boże Ciało) zamówienia nie będą realizowane. W tych dniach nasz sklep stacjonarny w Poznaniu będzie zamknięty. Szczegóły w Wiadomościach.

Wkręty do płyt wiórowych z łbem stożkowym z gniazdem krzyżowym Pozidriv Stal Ocynkowane, po żółtej pasywacji 4X25MM


Numer artykułu
Diameter
Length
Gniazdo Pozidriv
Kształt łba Łeb stożkowy płaski
Materiał Stal
Obróbka powierzchni Ocynkowane, po żółtej pasywacji
Info
  • Wszystkie wymiary są wartościami sugerowanymi i mogą się różnić w zależności od producenta.
    • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Pakowane po 200
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter 4 mm
Length 25 mm
Gniazdo Pozidriv
Kształt łba Łeb stożkowy płaski
Materiał Stal
Obróbka powierzchni Ocynkowane, po żółtej pasywacji
Info
  • Wszystkie wymiary są wartościami sugerowanymi i mogą się różnić w zależności od producenta.
    • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.

Wymiary

D (mm) 4
dk(maks.) 7.9
k (maks.) 2.5
L (mm) 25
Nr wgłębienia krzyżowego 2

Numery artykułów

Numer artykułu 29440.040.025
EAN 8715492958785
UBB 950350232258
UNSPSC 31161508

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.