text.skipToContent text.skipToNavigation

UWAGA! W dniach 1, 2, 3 maja (weekend majowy) oraz 30 maja (Boże Ciało) zamówienia nie będą realizowane. W tych dniach nasz sklep stacjonarny w Poznaniu będzie zamknięty. Szczegóły w Wiadomościach.

Wkręty do płyt wiórowych z łbem stożkowym soczewkowym z gniazdem krzyżowym Pozidriv Stal nierdzewna A2 3,5X25MM


Numer artykułu
Diameter
Length
Gniazdo Pozidriv
Kształt łba Łeb stożkowy soczewkowy
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny A2
Info
  • Wszystkie wymiary są wartościami sugerowanymi i mogą się różnić w zależności od producenta.
Pakowane po 200
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter 3.5 mm
Length 25 mm
Gniazdo Pozidriv
Kształt łba Łeb stożkowy soczewkowy
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny A2
Info
  • Wszystkie wymiary są wartościami sugerowanymi i mogą się różnić w zależności od producenta.

Wymiary

D (mm) 3.5
dk(maks.) 6.9
f ≈ 0.9
k (maks.) 2.1
L (mm) 25
Nr wgłębienia krzyżowego 2

Numery artykułów

Numer artykułu 51756.035.025
EAN 8715492308702
UBB 950350288698
UNSPSC 31161508

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.