Wkręty do okien
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
Wkręty do okien
51766
51766.039.025
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
Wkręty do okien ze stali nierdzewnej z gniazdem sześciokarbowym i podkładką w kolorze białym Stal nierdzewna A2 ST3,9X25MM
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Diameter
Length
Kolor
Biały
Gniazdo
Sześciokarbowy
Kształt łba
Capping head
Materiał
Stal nierdzewna
Materiał techniczny
A2
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 200
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Specyfikacje
Diameter
3.9 mm
Length
25 mm
Kolor
Biały
Gniazdo
Sześciokarbowy
Kształt łba
Capping head
Materiał
Stal nierdzewna
Materiał techniczny
A2
Gwint
Coarse thread
Wymiary
d3
12
D (mm)
3.9
dk
7.9
k
3.1
L (mm)
25
Nasadka
15
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
51766.039.025
EAN
8717077007895
UBB
500634504772
UNSPSC
31162400
Dla tego produktu nie ma dokumentów do pobrania
Ilość produktów ({0})
Pokaż wszystkie warianty
Numer artykułu
Twój kod artykułu
Specyfikacja
Stan magazynowy
Cena netto po rabacie
Cena za
Ilość
 
Stan magazynowy
Cena netto po rabacie
Zapisz się
Poprzedni
Dla wybranego filtra nie znaleziono żadnego wyniku
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.
Moje katalogi
Domyślny
Przejdź do moich katalogów
Kontynuuj zamawianie