text.skipToContent text.skipToNavigation

UWAGA! Przypominamy, że dnia 30 maja (Boze Ciało) Fabory jest zamknięte. Sklep stacjonarny w Poznaniu bedzie nieczynny również 31 maja.

Wkręty do drewna z łbem stożkowym soczewkowym z nacięciem prostym DIN 95 Mosiądz CU2/CU3 Niklowane 5X25MM


Numer artykułu
Diameter
Length
Gniazdo Szczelina
Kształt łba Łeb stożkowy soczewkowy
Materiał Mosiądz
Materiał techniczny CU2/CU3
Obróbka powierzchni Niklowane
Pakowane po 200
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter 5 mm
Length 25 mm
Gniazdo Szczelina
Kształt łba Łeb stożkowy soczewkowy
Materiał Mosiądz
Materiał techniczny CU2/CU3
Obróbka powierzchni Niklowane
Info
  • Gwint wkrętu do drewna zgodny z DIN 7998.

Wymiary

D (mm) 5
dk 9.2
ds 5
f ≈ 1.25
k (maks.) 2.5
L (mm) 25
n 1.2

Normy

DIN 95
NEN 2252
NF E25-605

Numery artykułów

Numer artykułu 49350.050.025
EAN 8715492859662
UBB 950350084998
UNSPSC 31161508

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.