text.skipToContent text.skipToNavigation

UWAGA! W dniach 1, 2, 3 maja (weekend majowy) oraz 30 maja (Boże Ciało) zamówienia nie będą realizowane. W tych dniach nasz sklep stacjonarny w Poznaniu będzie zamknięty. Szczegóły w Wiadomościach.

Wkręty do drewna z łbem stożkowym soczewkowym z nacięciem prostym DIN 95 Mosiądz CU2/CU3 2,5X10MM


Numer artykułu
Diameter
Length
Gniazdo Szczelina
Kształt łba Łeb stożkowy soczewkowy
Materiał Mosiądz
Materiał techniczny CU2/CU3
Info
  • Gwint wkrętu do drewna zgodny z DIN 7998.
Pakowane po 200
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter 2.5 mm
Length 10 mm
Gniazdo Szczelina
Kształt łba Łeb stożkowy soczewkowy
Materiał Mosiądz
Materiał techniczny CU2/CU3
Info
  • Gwint wkrętu do drewna zgodny z DIN 7998.

Wymiary

D (mm) 2.5
dk 4.7
ds 2.5
f ≈ 0.6
k (maks.) 1.5
L (mm) 10
n 0.6

Normy

NEN 2252
DIN 95
NF E25-605

Numery artykułów

Numer artykułu 49250.025.010
EAN 8715492857101
UBB 950350060899
UNSPSC 31161508

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.