text.skipToContent text.skipToNavigation

UWAGA! W dniach 1, 2, 3 maja (weekend majowy) oraz 30 maja (Boże Ciało) zamówienia nie będą realizowane. W tych dniach nasz sklep stacjonarny w Poznaniu będzie zamknięty. Szczegóły w Wiadomościach.

Wkręty do drewna z łbem stożkowym płaskim z nacięciem prostym DIN 97 Stal Ocynkowane 1,6X12MM


Numer artykułu
Diameter
Length
Gniazdo Szczelina
Kształt łba Łeb stożkowy płaski
Materiał Stal
Obróbka powierzchni Ocynkowane
Info
  • Gwint wkrętu do drewna zgodny z DIN 7998.
Pakowane po 500
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter 1.6 mm
Length 12 mm
Gniazdo Szczelina
Kształt łba Łeb stożkowy płaski
Materiał Stal
Obróbka powierzchni Ocynkowane
Info
  • Gwint wkrętu do drewna zgodny z DIN 7998.

Wymiary

D (mm) 1.6
dk 3
ds 1.6
k (maks.) 0.96
L (mm) 12
n 0.4

Normy

DIN 97
NEN 2250
NF E25-604

Numery artykułów

Numer artykułu 25130.016.012
EAN 8717077072831
UBB 500645222091
UNSPSC 31161508

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.