text.skipToContent text.skipToNavigation

UWAGA! W dniach 1, 2, 3 maja (weekend majowy) oraz 30 maja (Boże Ciało) zamówienia nie będą realizowane. W tych dniach nasz sklep stacjonarny w Poznaniu będzie zamknięty. Szczegóły w Wiadomościach.

Wkręty do drewna z łbem stożkowym płaskim z nacięciem prostym DIN 97 Stal nierdzewna A2 4X30MM


Numer artykułu
Diameter
Length
Gniazdo Szczelina
Kształt łba Łeb stożkowy płaski
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny A2
Info
  • Gwint wkrętu do drewna zgodny z DIN 7998.
Pakowane po 200
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter 4 mm
Length 30 mm
Gniazdo Szczelina
Kształt łba Łeb stożkowy płaski
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny A2
Info
  • Gwint wkrętu do drewna zgodny z DIN 7998.

Wymiary

D (mm) 4
dk 7.5
ds 4
k (maks.) 2.2
L (mm) 30
n 1

Normy

DIN 97
NEN 2250
NF E25-604

Numery artykułów

Numer artykułu 51870.040.030
EAN 8715492312426
UBB 950350098105
UNSPSC 31161508

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.