Hide me
Produkty
Menu
Elementy złączne
Śruby
Śruby z gniazdem sześciokątnym
Nakrętki
Wkręty
Pręty gwintowane & śruby dwustronne
Podkładki i pierścienie
Kotwy, kołki, dyble
Kołki i wpusty
Nity
Naprawa gwintów i wkładki
Haki & śruby oczkowe
Części konstrukcyjne & części maszynowe
Zestawy asortymentowe i systemy przechowywania
Wysokiej jakości osprzęt ze stali nierdzewnej
Elementy złączne sys., meblowe & zabezpieczające
Części odległościowe
Części maszyn
Wyprzedaż
Narzędzia i Utrzymanie Ruchu
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
Nedtrain Oud
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
Wkręty
Wkręty do drewna
49330
49330.035.010
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
Wkręty do drewna z łbem stożkowym płaskim z nacięciem prostym DIN 97 Mosiądz CU2/CU3 Niklowane 3,5X10MM
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Diameter
Length
Gniazdo
Szczelina
Kształt łba
Łeb stożkowy płaski
Materiał
Mosiądz
Materiał techniczny
CU2/CU3
Obróbka powierzchni
Niklowane
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 200
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Specyfikacje
Diameter
3.5 mm
Length
10 mm
Gniazdo
Szczelina
Kształt łba
Łeb stożkowy płaski
Materiał
Mosiądz
Materiał techniczny
CU2/CU3
Obróbka powierzchni
Niklowane
Info
Gwint wkrętu do drewna zgodny z DIN 7998.
Wymiary
D (mm)
3.5
dk
6.5
ds
3.5
k (maks.)
1.93
L (mm)
10
n
0.8
Pobierz jako PDF
Drukuj
Normy
NEN
2250
DIN
97
NF
E25-604
Numery artykułów
Numer artykułu
49330.035.010
EAN
8715492858573
UBB
950350074346
UNSPSC
31161508