text.skipToContent text.skipToNavigation

UWAGA! W dniach 1, 2, 3 maja (weekend majowy) oraz 30 maja (Boże Ciało) zamówienia nie będą realizowane. W tych dniach nasz sklep stacjonarny w Poznaniu będzie zamknięty. Szczegóły w Wiadomościach.

Wkręty do drewna z łbem stożkowym płaskim z gniazdem krzyżowym Pozidriv DIN 7997-Z Stal nierdzewna A2 3X20MM


Numer artykułu
Diameter
Length
Gniazdo Pozidriv
Kształt łba Łeb stożkowy płaski
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny A2
Info
  • Gwint wkrętu do drewna zgodny z DIN 7998.
Pakowane po 200
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter 3 mm
Length 20 mm
Gniazdo Pozidriv
Kształt łba Łeb stożkowy płaski
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny A2
Info
  • Gwint wkrętu do drewna zgodny z DIN 7998.

Wymiary

D (mm) 3
dk 5.6
ds 3
k (maks.) 1.65
L (mm) 20
Nr wgłębienia krzyżowego 1

Normy

NF E25-601
NEN 2253
DIN 7997 Z

Numery artykułów

Numer artykułu 51876.030.020
EAN 8715492312983
UBB 950350470189
UNSPSC 31161508

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.