text.skipToContent text.skipToNavigation

UWAGA! W dniach 1, 2, 3 maja (weekend majowy) oraz 30 maja (Boże Ciało) zamówienia nie będą realizowane. W tych dniach nasz sklep stacjonarny w Poznaniu będzie zamknięty. Szczegóły w Wiadomościach.

Wkręty do drewna z łbem kulistym z nacięciem prostym DIN 96 Stal nierdzewna A2 3X16MM


Numer artykułu
Diameter
Length
Gniazdo Szczelina
Kształt łba Łeb kulisty
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny A2
Info
  • Gwint wkrętu do drewna zgodny z DIN 7998.
Pakowane po 200
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter 3 mm
Length 16 mm
Gniazdo Szczelina
Kształt łba Łeb kulisty
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny A2
Info
  • Gwint wkrętu do drewna zgodny z DIN 7998.

Wymiary

D (mm) 3
dk 6
ds 3
k (maks.) 2.1
L (mm) 16
n 0.8

Normy

NEN 2251
NF E25-606
DIN 96

Numery artykułów

Numer artykułu 51860.030.016
EAN 8715492311245
UBB 950350089781
UNSPSC 31161508

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.