text.skipToContent text.skipToNavigation

UWAGA! W dniach 1, 2, 3 maja (weekend majowy) oraz 30 maja (Boże Ciało) zamówienia nie będą realizowane. W tych dniach nasz sklep stacjonarny w Poznaniu będzie zamknięty. Szczegóły w Wiadomościach.

Wkręty do drewna z łbem kulistym z nacięciem prostym DIN 96 Stal nierdzewna A2 2,5X25MM


Numer artykułu
Diameter
Length
Gniazdo Szczelina
Kształt łba Łeb kulisty
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny A2
Info
  • Gwint wkrętu do drewna zgodny z DIN 7998.
Pakowane po 500
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter 2.5 mm
Length 25 mm
Gniazdo Szczelina
Kształt łba Łeb kulisty
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny A2
Info
  • Gwint wkrętu do drewna zgodny z DIN 7998.

Wymiary

D (mm) 2.5
dk 5
ds 2.5
k (maks.) 1.7
L (mm) 25
n 0.6

Normy

NF E25-606
DIN 96
NEN 2251

Numery artykułów

Numer artykułu 51860.025.025
EAN 8715492311214
UBB 950350089526
UNSPSC 31161508

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.