text.skipToContent text.skipToNavigation

UWAGA! W dniach 1, 2, 3 maja (weekend majowy) oraz 30 maja (Boże Ciało) zamówienia nie będą realizowane. W tych dniach nasz sklep stacjonarny w Poznaniu będzie zamknięty. Szczegóły w Wiadomościach.

Wkręty do drewna z łbem kulistym z nacięciem prostym DIN 96 Mosiądz CU2/CU3 Niklowane 4X50MM


Numer artykułu
Diameter
Length
Gniazdo Szczelina
Kształt łba Łeb kulisty
Materiał Mosiądz
Materiał techniczny CU2/CU3
Obróbka powierzchni Niklowane
Pakowane po 200
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter 4 mm
Length 50 mm
Gniazdo Szczelina
Kształt łba Łeb kulisty
Materiał Mosiądz
Materiał techniczny CU2/CU3
Obróbka powierzchni Niklowane
Info
  • Gwint wkrętu do drewna zgodny z DIN 7998.

Wymiary

D (mm) 4
dk 8
ds 4
k (maks.) 2.8
L (mm) 50
n 1

Normy

NF E25-606
NEN 2251
DIN 96

Numery artykułów

Numer artykułu 49310.040.050
EAN 8715492858023
UBB 950350069072
UNSPSC 31161508

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.