text.skipToContent text.skipToNavigation

UWAGA! W dniach 1, 2, 3 maja (weekend majowy) oraz 30 maja (Boże Ciało) zamówienia nie będą realizowane. W tych dniach nasz sklep stacjonarny w Poznaniu będzie zamknięty. Szczegóły w Wiadomościach.

Wkręt kotwiący łeb sześciokątny, typu BT Stal Ocynkowane BT 6X80

Numer artykułu
Diameter
Length
Materiał Stal
Aprobata ETA Option 1
Obróbka powierzchni Ocynkowane

Specyfikacje

Diameter 6 mm
Length 80 mm
Materiał Stal
Aprobata ETA Option 1
Obróbka powierzchni Ocynkowane
Info
  • d = Znamionowa średnica końcówki wiertła.
  • Nrec = Zalecane obciążenie w kN.
  • s = Szerokością powierzchni.
  • tfix = Grubość armatury.

Wymiary

D (mm) 6
L (mm) 80
Nrec 1.9
s 10
tfix 35
Typ BT

Opis

Blue-Tips Screwbolts Hex Head Blue-Tip screwbolts are one-piece heavy duty concrete screws with ETA option 1 approval Approved for very small edge distances One piece design for easy installation Dust relief thread allows for low installation torque Applications Racking & Shelving Temporary supports Fencing Railings & Handrails Stadium seating Fastening base plates to steel and metal

Numery artykułów

Numer artykułu 70560.060.080
UBB 500679565456
UNSPSC 31162101
Artykuł producenta nr DFM1410090

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.