text.skipToContent text.skipToNavigation

UWAGA! W dniach 1, 2, 3 maja (weekend majowy) oraz 30 maja (Boże Ciało) zamówienia nie będą realizowane. W tych dniach nasz sklep stacjonarny w Poznaniu będzie zamknięty. Szczegóły w Wiadomościach.

Wkręt kotwiący łeb stożkowy płaski, typu BT Stal Ocynkowane 10X100MM

Numer artykułu
Diameter
Length
Materiał Stal
Aprobata ETA Option 1
Obróbka powierzchni Ocynkowane
Typ nr. BT
Info
  • d = Znamionowa średnica końcówki wiertła.
  • Nrec = Zalecane obciążenie w kN dla nie spękanego betonu.
  • s = Szerokość powierzchni.
  • tfix = Grubość armatury.

Specyfikacje

Diameter 10 mm
Length 100 mm
Materiał Stal
Aprobata ETA Option 1
Obróbka powierzchni Ocynkowane
Typ nr. BT
Info
  • d = Znamionowa średnica końcówki wiertła.
  • Nrec = Zalecane obciążenie w kN dla nie spękanego betonu.
  • s = Szerokość powierzchni.
  • tfix = Grubość armatury.

Wymiary

D (mm) 10
dk 24.5
L (mm) 100
Nrec 4.1
s 8
tfix 45

Opis

Blue-Tip Screwbolts Countersunk Blue-Tip screwbolts are one-piece heavy duty concrete screws with ETA option 1 approval Approved for very small edge distances One piece design for easy installation Dust relief thread allows for low installation torque Applications Temporary supports Window and door frame installations Mounting fixtures on walls Fixing wood to concrete and masonry

Numery artykułów

Numer artykułu 70564.100.100
UBB 500679569250
UNSPSC 31162101
Artykuł producenta nr DFM1420510

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.