text.skipToContent text.skipToNavigation

UWAGA! W dniach 1, 2, 3 maja (weekend majowy) oraz 30 maja (Boże Ciało) zamówienia nie będą realizowane. W tych dniach nasz sklep stacjonarny w Poznaniu będzie zamknięty. Szczegóły w Wiadomościach.

Wkręt kotwiący łeb grzybkowy, typu BT Stal Ocynkowane 6X40MM

Numer artykułu
Diameter
Length
Materiał Stal
Obróbka powierzchni Ocynkowane
Typ nr. BT

Specyfikacje

Diameter 6 mm
Length 40 mm
Materiał Stal
Obróbka powierzchni Ocynkowane
Typ nr. BT
Info
  • Nrec = Zalecane obciążenie w kN dla nie spękanego betonu.
  • tfix = Grubość armatury

Wymiary

D (mm) 6
L (mm) 40
Nr Torx® 30
Nrec 1.2
tfix 10

Opis

Blue-Tip Screwbolts Dome Head Blue-Tip screwbolts are one-piece heavy duty concrete screws Approved for very small edge distances One piece design for easy installation Dust relief thread allows for low installation torque Applications Fencing Railings and handrails Ornamental steelwork

Numery artykułów

Numer artykułu 70563.060.040
UBB 500679568260
UNSPSC 31162101
Artykuł producenta nr DFM1420000

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.